マルケイ(国際化工)
ABS盆 ABS長手盆尺4
(1件のレビュー)
色
黒天朱
高さ(mm)
18
短辺(mm)
304
長辺(mm)
427
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18651194
153-2
¥
2,180
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください