マルケイ(国際化工)
漆器 布目椀 小(身)
食器の種類
和食器
種別
身
寸法(mm)
107×87
容量(mL)
300
タイプ
本体(身)
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18670322
290-1B
内黒
曙
¥
1,000
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18670338
290-2B
内黒
根来
¥
870
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18670347
295-1B
内朱
蘭
¥
1,030
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18670356
295-2B
内黒
鈴
¥
1,100
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18670365
295-3B
内朱
ひさご
¥
1,030
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください