段付長手2段弁当

段付長手2段弁当 - マルケイ(国際化工)
食器の種類和食器春秋電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
注意
※消毒保管庫には使わないで下さい。
※「身一段」に仕切りは付属しておりません
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18658955655-1B身1段
1,240
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
18658964655-1S
6,280
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
18658928655-1K三つ仕切
790
取扱い終了
18658937655-1KW二つ仕切
1,240
取扱い終了
18658946655-1C
1,120
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする