マルケイ(国際化工)
刷毛流し 丼
麺類からミニ丼まで、最適なサイズが選べます。
手捏ね風の造形、料理を豪華に見せる切立形状、高級感あふれる表面加工や絵柄など、細部にまでこだわった本格丼。
食器の種類
和食器
色
刷毛流し
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18646775
A96HNS
大
1000
167
85
ラーメン、うどん・そば大盛り、丼大盛り
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18646784
A97HNS
中
810
155
81
うどん・そば普通、丼普通
¥
1,720
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18646793
A98HNS
小
560
135
75
ミニラーメン、ミニうどん・そば、ハーフサイズ丼、白飯大盛り、かやくご飯、お粥
¥
1,440
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18646802
A99HNS
特小
440
121
73
ミニ丼、白飯普通、かやくご飯、お粥
¥
1,320
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください