はるる 飯茶碗

はるる 飯茶碗 - マルケイ(国際化工)はるる 飯茶碗 - マルケイ(国際化工)

温冷配膳車にも最適、やさしい新形状の飯茶碗。

食器の種類和食器はるる電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18646933A124BHL450129×37
1,280
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
18646942A124CHL-119×32
720
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
18646958A125BHL350120×63
1,220
919
1,011(税込)
当日出荷
18646967A125CHL-110×30
700
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする