マルケイ(国際化工)
ストライプ 飯茶碗
(1件のレビュー)
伝統柄の子持縞文様ストライプを、現代感覚でアレンジ。
食器の種類
和食器
色
ストライプ
容量(mL)
260
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
124×54
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18662717
A8SP
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください