マルケイ(国際化工)
溜 タマブチ丼6.5寸
食器の種類
和食器
色
内黒
容量(mL)
1300
直径(Φmm)
200
高さ(mm)
69
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18671932
A12TMB
¥
1,790
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください