マルケイ(国際化工)
溜 鈴型平丼
(1件のレビュー)
食器の種類
和食器
色
内黒
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18647177
A19BTMB
身
790
170
71
¥
1,540
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
18647186
A19CTMB
蓋
-
159
45
¥
1,050
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください