曜日別特売

大和路 飯茶碗

大和路 飯茶碗 - マルケイ(国際化工)

葦そよぐ大和の叙景。野趣を添えて盛る器。
国のまほろば「大和」の自然の美しさを器に託しました。
素朴手力強い葦の葉の絵柄と、艶やかな彩色、土物風の手ざわりがぬくもりを感じさせ、気取りのない郷土料理の心を伝えます。
和食ならどんな料理にもよく合います。

食器の種類和食器種別大和路容量(mL)320寸法(直径Φ×高さH)(mm)123×61電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18647213A21BYG
790
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする