曜日別特売

黒釉 大丼

黒釉 大丼 - マルケイ(国際化工)
(5件のレビュー)

麺料理を引き立てる黒い器肌、どっしりした質感も魅力です。
おおらかな土物の風合いは、うどん、そばはもちろん、こだわりのラーメンにも。

食器の種類和食器黒釉容量(mL)1000直径(Φmm)169高さ(mm)84電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18647502A28KY
1,100
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18647502
2025-09-14
用途: ラーメン用の器に
麺屋ゆたか飲食業

デザイン性も良くサイズ感も丁度良く更に傷も付きにくい

対象商品 : 18647502
2022-12-20
用途: 飲食店用食器
飲食業

陶器の雰囲気もあり、軽いのが良いです。「洗浄機使用可も」よいですね。

対象商品 : 18647502
2022-03-02
用途: ランチ丼に使用
りょう飲食業

陶器製と思い購入してしまいましたが、デザインは安っぽく見えなかったので、このまま使用してみようと思います。

対象商品 : 18647502
2021-03-22
用途: 居酒屋店舗のどんぶり飯用です
株式会社ENC飲食業

とにかく割れないのがいいです。あと高級感もあります

対象商品 : 18647502
2020-06-05
用途: 食事。
飲食業

ご飯を盛りつけても 麺類でもちょうどよい
サイズです。色も気に入っていて
オススメします。
重くもありませんし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする