曜日別特売

空草土 大丼

空草土 大丼 - マルケイ(国際化工)

おおらかな色合いと、どっしりとした質感を感じさせてくれる、ストーンテイスト。
古風で懐かしい表情の中に、洒落た現代感覚が巧みに調和しています。
使う場所やメニューを選ばず、幅広くお使いいただけます。

食器の種類和食器容量(mL)1000直径(Φmm)169高さ(mm)84電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18647536A28BUBブルー/黒
1,700
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
18647545A28YOAよもぎ/麻
1,320
取扱い終了
18647554A28SAAさくら/麻
1,320
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする