曜日別特売

菜時器 小丼

菜時器 小丼 - マルケイ(国際化工)
食器の種類和食器サイズ電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18647922A17BSJS春秋410
1,150
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
18647956A17CSJS春秋-
780
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
18647938A17BSJMみやび410
900
取扱い終了
18647947A17BSJI色半月410
1,070
取扱い終了
返品不可
18647965A17CSJMみやび-
600
取扱い終了
18647974A17CSJI色半月-
600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする