溜 千筋 丼 大

溜 千筋 丼 大 - マルケイ(国際化工)溜 千筋 丼 大 - マルケイ(国際化工)
食器の種類和食器サイズ電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18649128A65BSSR内朱74015276
1,300
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
18649137A65BSSB内黒74015276
1,300
959
1,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
18649146A65CSSR内朱-13643
870
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
18649155A65CSSB内黒-13643
870
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする