マルケイ(国際化工)
菜時器エクセル 丸茶碗 小 黄彩橘
食器の種類
和食器
サイズ
小
容量(mL)
290
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
113×59
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18649602
A74KIT
黄彩橘
¥
1,260
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18649618
A74SJ
花つむぎ
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください