マルケイ(国際化工)
単色 乳白 湯呑
気軽に使える多彩な食器。
容量(mL)
175
食器の種類
和食器
色
乳白
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
91×51
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18671126
C15I
¥
340
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください