マルケイ(国際化工)
菜時器エクセル 反湯呑
(1件のレビュー)
容量(mL)
180
食器の種類
和食器
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
93×53
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18669972
C20IT
色十草
¥
1,020
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18669988
C20SJW
輪つなぎ
¥
1,020
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18669997
C20SJ
染付笹
¥
1,020
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18670015
C20SJN
花ちらし
¥
1,020
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18670024
C20AKK
赤絵唐草
¥
1,020
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18670006
C20SC
松竹梅
¥
780
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください