曜日別特売

丸紋 だるま湯呑

丸紋 だるま湯呑 - マルケイ(国際化工)

新しいけれど、懐かしい。素朴な土物の風合いが魅力。
伝統的な趣の中に、現代のエスプリをプラスした土物風食器、アースンテイストシリーズ。
丸紋は、江戸の様式美を受け継ぐ伝統紋様「万寿菊」をモチーフに生まれました。
手にしっくりとなじむ土物の風合い。懐かしく、そしてやさしい色柄で、野趣あふれるもてなしを演出します。

容量(mL)190食器の種類和食器丸紋寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×53電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18667827C21MA
670
509
560(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする