マルケイ(国際化工)
菜時器エクセル 湯呑 大
容量(mL)
230
食器の種類
和食器
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
96×61
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18669875
C23KU
小梅
¥
1,120
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18669884
C23MK
丸格子
¥
1,120
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18669893
C23HS
ひねり線
¥
1,150
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください