曜日別特売

羽反長湯呑

羽反長湯呑 - マルケイ(国際化工)羽反長湯呑 - マルケイ(国際化工)羽反長湯呑 - マルケイ(国際化工)羽反長湯呑 - マルケイ(国際化工)羽反長湯呑 - マルケイ(国際化工)羽反長湯呑 - マルケイ(国際化工)
(3件のレビュー)
容量(mL)250食器の種類和食器材質MF(メラミン樹脂)寸法(直径Φ×高さH)(mm)83×78耐熱温度(℃)120電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18667398C24SDGサンドグリーン
650
499
549(税込)
当日出荷
18667407C24BNブラウン
650
499
549(税込)
当日出荷
18667416C24GNグリーン
650
499
549(税込)
当日出荷
18667425C24GGYグラニッシュグレー
720
559
615(税込)
当日出荷
18667434C24HG飛騨路
870
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
18667443C24YG大和路
870
679
747(税込)
5日以内出荷
18667452C24TK蛸唐草
620
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18667407
2024-05-02
用途: 飲食店にて使用しております
卸売・小売業

現在使用しているサイズよりちょっと大きいですが、可もなく不可もなく普通です。
価格の面で購入しました。
その他の色と一回り小さいサイズを希望します。

対象商品 : 18667416
2022-09-07
用途: お昼の茶椀
教育・研究機関

色合いが落ち着いてる。手触りも良い。大きさも適当に良い。

対象商品 : 18667416
2019-01-16
用途: お茶の提供に
飲食業

色がもう少し黒っぽいかと思いましたが
かなり満足です
ほぼ同じ形と色の陶器製を使っていたのですが
よく割れるのが悩みでメラミン製の気に入る物を
探していましたのでやっと見つかった感が
ありました
予算的にもビジュアル的にも
こちらが私のイメージにピッタリな
製品でしたので購入させてもらいました
外見は焼物のように見えて良いです
内部は真っ直ぐなので中身が空だと
プラスチック感有りますが
お茶が入っていれば見栄えも良いです
飲み口付近の加工が少し角ばって塗装が
薄く見えるのできれいに丸まってれば
更に良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする