曜日別特売

菜時器エクセル 長湯呑

菜時器エクセル 長湯呑 - マルケイ(国際化工)菜時器エクセル 長湯呑 - マルケイ(国際化工)
容量(mL)240食器の種類和食器寸法(直径Φ×高さH)(mm)82×83電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※湯呑のみです18669857C40ACアクア
1,220
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
※湯呑のみです18669866C40UHうの花
1,270
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする