マルケイ(国際化工)
菜時器 長湯呑 小(身)
容量(mL)
200
食器の種類
和食器
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
78×75
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18669412
C41BGN
グリーン
¥
720
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18669428
C41BTWI
粒高麗
¥
720
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください