曜日別特売

湯呑 蓋

湯呑 蓋 - マルケイ(国際化工)
(2件のレビュー)

直径96mmまでの湯飲みに使えます。

食器の種類和食器材質メラミン寸法(直径Φ×高さH)(mm)105×14適合品番C1、C10、C14、C15、C20、C21、C23、S49、M125電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18671293C96WI
420
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18671293
2021-08-05
用途: 飲みかけのマグカップの蓋に使用
その他業種

なかなか丁度良い大きさのマグカップの蓋が無かったのですが、手に入ってとても重宝しています。

対象商品 : 18671293
2020-01-13
用途: マグカップ蓋
その他業種

使っているマグカップの経口が大きかったので、このサイズがジャストサイズでした。
他では売っていそうで無いサイズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする