マックスセラ・マイティ 長湯呑

マックスセラ・マイティ 長湯呑 - マルケイ(国際化工)マックスセラ・マイティ 長湯呑 - マルケイ(国際化工)マックスセラ・マイティ 長湯呑 - マルケイ(国際化工)

より軽く、丈夫に、扱いやすく。強化磁器を超えた「高強化磁器」。
アルミナ50%配合の還元焼成方式ですから、薄い製品肉厚でも、強度に優れています。
取扱いの時のかさ張りや重量を軽減する工夫を凝らすとともに、本格的な絵付けで、質の高い食膳を取扱い上の負担なく、気軽に導入いただけます。

食器の種類和食器材質高強化磁器容量(mL)180寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×82電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18665666T3TBU立梅青
1,940
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
18665675T3NBD野ぶどう
1,940
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
18665684T3HNA花あかり
1,940
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
18665657T3TR立梅赤
1,480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする