マックスセラ・マイティ 羽反湯呑 小

マックスセラ・マイティ 羽反湯呑 小 - マルケイ(国際化工)マックスセラ・マイティ 羽反湯呑 小 - マルケイ(国際化工)マックスセラ・マイティ 羽反湯呑 小 - マルケイ(国際化工)マックスセラ・マイティ 羽反湯呑 小 - マルケイ(国際化工)マックスセラ・マイティ 羽反湯呑 小 - マルケイ(国際化工)

より軽く、丈夫に、扱いやすく。強化磁器を超えた「高強化磁器」。
アルミナ50%配合の還元焼成方式ですから、薄い製品肉厚でも、強度に優れています。
取扱いの時のかさ張りや重量を軽減する工夫を凝らすとともに、本格的な絵付けで、質の高い食膳を取扱い上の負担なく、気軽に導入いただけます。

食器の種類和食器容量(mL)180サイズ寸法(直径Φ×高さH)(mm)86×60電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18665115T6TO高強化磁器十草
1,300
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
18665124T6NBD高強化磁器野ぶどう
1,300
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
18665133T6IT-色十草
1,400
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
18665142T6RK高強化磁器緑彩唐草
1,400
949
1,044(税込)
6日以内出荷
返品不可
18665158T6HNA高強化磁器花あかり
1,300
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする