マルケイ(国際化工)
マックスセラ・マイティ 茶碗
使いやすい高強化磁器に、煮物碗と飯碗を追加。
食器の種類
和食器
容量(mL)
290
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
118×56
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18665596
T34HAR
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください