曜日別特売

事務用回転イス 10シリーズ(配送・組立サービス付き)

事務用回転イス 10シリーズ(配送・組立サービス付き) - コクヨ事務用回転イス 10シリーズ(配送・組立サービス付き) - コクヨ事務用回転イス 10シリーズ(配送・組立サービス付き) - コクヨ事務用回転イス 10シリーズ(配送・組立サービス付き) - コクヨ事務用回転イス 10シリーズ(配送・組立サービス付き) - コクヨ
(7件のレビュー)

背もたれロッキング(コイルバネ)です。

肘掛なしヘッドレストなし内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体43340929CR-1GPB4グレー----
26,100
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17788103CR-1Zグレー----
23,200
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60635094CR-2Zグレー----
25,200
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43341175CR-5グレー825--15.6
30,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17787787CR-1Zグレー720~800390~470400×3857
14,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
60635103CR-3Nグレー720~800390~470510×38510
26,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17788103
2021-11-19
用途: しめじの包装作業
農・林・水産業

組み立てられた状態で配送されるのでとても良いです。シンプルな構造で丈夫だと思います。
値段も安く助かります。

対象商品 : 17788103
2021-03-17
用途: 工場でのちょっとした机仕事

床がコンクリート打ちっぱなしなので足にはゴムローラーが必要でした。
クッションを敷かないとお尻が痛くなるけど値段を考えたら満足してます。

対象商品 : 17788103
2021-03-23
用途: 作業用

丈夫で長持ちする良い椅子だと思います。
配送も早くて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 17788103
2019-11-20
用途: 組み立て作業
株式会社田代製作所

組み立て作業時に使使用しています。丈夫で使いやすいです。

対象商品 : 17788103
2018-05-18
用途: 事務仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

費用対効果で選びましたが、優れた調整機能といい、機能美を感じました。

対象商品 : 17788103
2018-04-23
用途: 事務
建設業・工事業

事務所内で、使用しています。普通の椅子に比べて強い。

対象商品 : 17788103
2016-12-17
用途: 事務作業時

この商品は背もたれが壊れやすい。それ以外は良い商品と思います。補修品として背もたれの設定が有ればありがたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする