リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)
安全半長靴 H330
(1件のレビュー)
耐久性に優れる合成ゴム底安全靴です。鉄入り半長靴で着脱が楽です。
JIS規格
JIS8101 S種認可
色
ブラック
足幅
3E
材質
牛革
形状
ミドルカット
種類
安全靴
製法
ダイレクトバルガナイズ
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
710(25.5cm)
機能
耐久性
材質(先芯)
鋼鉄
筒長(mm)
215
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
半長靴
再生紙使用マーク
適合
内容量
1足
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17799574
H330
24
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17799583
H330
24.5
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17799592
H330
25
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17799608
H330
25.5
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17799617
H330
26
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17799626
H330
26.5
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17799635
H330
27
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17799644
H330
27.5
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17799653
H330
28
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください