安全長編上靴 3496

安全長編上靴 3496 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)安全長編上靴 3496 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)安全長編上靴 3496 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)
(3件のレビュー)

耐久性に優れる合成ゴム底安全靴です。

形状ハイカット種類安全靴製法ダイレクトバルガナイズ材質(ソール)合成ゴム材質(甲被)牛革標準質量(g/片足)690(25.5cm)JIS規格JIS8101 S種認可材質(先芯)鋼鉄筒長(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプ長編上靴再生紙使用マーク適合内容量1足
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
177997573496243Eブラック耐久性
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
17799766349624.53Eブラック耐久性
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
177997753496253Eブラック耐久性
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
17799784349625.53Eブラック耐久性
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
177997933496263Eブラック耐久性
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
17799802349626.53Eブラック耐久性
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
177998183496273Eブラック耐久性
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
17799827349627.53Eブラック耐久性
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
177998363496283Eブラック耐久性
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17799775
2025-10-13
用途: 機械作業
建設業・工事業

大量生産なので仕方ないですが、
革の銀面まで削った上からウレタン塗装仕上げしてあるので、歩いたら速攻で表皮が剥がれて革の床面が出てきました。合皮以下の耐久性で笑いました。
昔はちゃんとしたクロム鞣しの本革だったのに残念です。
そろそろこの手の革は正確に塗装仕上げと表記して欲しいですね。
安全靴をたった1日で捨てるのは生まれて初めてです。

対象商品 : 17799775
2020-04-26
用途: 高所作業
その他業種

会社支給品の頃からずっと使用しております。靴の内側部分2重に皮を当ててある部分の上部あたり(柱上、塔上作業でステップや金物にあたる箇所)が必ず裂けてしまいます。足首の曲がり部分でもあるので仕方ないと思いますが、今後も使用させて頂きます。

1が参考にしています
対象商品 : 17799793
2018-02-06
用途: 野外作業時
その他業種

履きやすく、皮も思ったより柔らかく作業しやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする