曜日別特売

面ファスナー式安全靴 3892

面ファスナー式安全靴 3892 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)面ファスナー式安全靴 3892 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)面ファスナー式安全靴 3892 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)
(2件のレビュー)

耐久性に優れる合成ゴム底安全靴です。面ファスナーのため着脱が楽で、足首からふくらはぎまでフィット感抜群です。

形状ハイカット種類安全靴製法ダイレクトバルガナイズ材質(ソール)合成ゴム材質(甲被)牛革標準質量(g/片足)690(25.5cm)JIS規格JIS8101 S種認可材質(先芯)鋼鉄筒長(mm)225RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプマジックタイプ靴タイプ長編上靴再生紙使用マーク適合内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
177999333892243Eブラック耐久性
15,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
17799942389224.53Eブラック耐久性
15,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
177999583892253Eブラック耐久性
15,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
17799967389225.53Eブラック耐久性
15,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
177999763892263Eブラック耐久性
15,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
17799985389226.53Eブラック耐久性
15,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
177999943892273Eブラック耐久性
15,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
17800003389227.53Eブラック耐久性
15,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
178000123892283Eブラック耐久性
15,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17799976
2020-12-20
用途: 山仕事で使用
農・林・水産業

マジックテープなので、とても履きやすいです。
ただ1点、前面の素材(マジックテープで押さえるヒダの部分)が使用1回目で表面がはがれたようになりました。
できれば、丈夫な革製に変更していただきたい。
 少し残念です。

対象商品 : 17799967
2015-09-21
用途: 工場作業
ナンバ有限会社

底が固いので、1日履くと疲れる。底のブロックによくバラス石が挟まる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする