曜日別特売

甲プロテクター安全靴 466

甲プロテクター安全靴 466 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)甲プロテクター安全靴 466 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)甲プロテクター安全靴 466 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)
(1件のレビュー)

耐久性に優れる合成ゴム底安全靴です。甲プロテクター付き安全靴。つま先はもちろん甲部分も保護します。

JIS規格JIS8101 S種認可ブラック足幅3E形状ハイカット種類安全靴製法ダイレクトバルガナイズ材質(ソール)合成ゴム材質(甲被)牛革標準質量(g/片足)720(25.5cm)機能耐久性材質(先芯)鋼鉄筒長(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴再生紙使用マーク適合内容量1足
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1780002846624
17,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
1780003746624.5
17,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
1780004646625
17,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
1780005546625.5
17,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
1780006446626
17,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
1780007346626.5
17,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
1780008246627
17,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
1780009846627.5
17,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
1780010746628
17,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17800073
2016-04-09
用途: 築炉
有限会社田中工業建設業・工事業

履きやすいし、思ったより軽くてビックリしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする