曜日別特売

リングノート レインガード

リングノート レインガード - 日本ノートリングノート レインガード - 日本ノートリングノート レインガード - 日本ノートリングノート レインガード - 日本ノートリングノート レインガード - 日本ノート
(2件のレビュー)

ツインリング綴じです。

材質PP表紙枚数40用紙(本文)撥水ペーパー「レインガード」止め罫罫幅(mm)7内容量1冊
注意
※本文用紙は撥水加工を施していますが、完全なる防水ペーパーではありません。長時間水につけた状態は用紙が劣化するおそれがあります。
全6種類を絞り込む
行数
サイズ
色(表紙)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
行数
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17789293SW88BN16B7124×86
280
259
285(税込)
当日出荷
17789302SW88KN16B7124×86
280
259
285(税込)
当日出荷
17789327SW87BN19A6150×105
330
299
329(税込)
当日出荷
17789336SW87KN19A6150×105
330
299
329(税込)
当日出荷
17789318SW88YN16B7124×86
220
取扱い終了
17789345SW87YN19A6150×105
250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17789345
2019-05-08
用途: 雨天の現場
農・林・水産業

思ったとおりの商品で使い勝手がとても良かった。今後も使いたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 17789293
2018-09-19
用途: 作業時

多少の水であれば大丈夫です。
紙もしっかりしているので使いやすいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする