曜日別特売

カラーパンチングラック

カラーパンチングラック - アイリスオーヤマカラーパンチングラック - アイリスオーヤマカラーパンチングラック - アイリスオーヤマカラーパンチングラック - アイリスオーヤマカラーパンチングラック - アイリスオーヤマカラーパンチングラック - アイリスオーヤマカラーパンチングラック - アイリスオーヤマカラーパンチングラック - アイリスオーヤマ

棚板がパンチング仕上げのメタルラックです。パンチング穴が通常メタルラック棚板の穴より小さいため、小物などが落下しにくくなっています。
棚板耐荷重:50kg

材質スチール、ポリスチレン樹脂高さ(mm)1785奥行(mm)460適合ポール径(Φmm)25内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17795076CMR-P1218J1200×460×1785ホワイト
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
17794988CMR-P9018J910×460×1785ホワイト
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
17795094CMR-P1218J1200×460×1785ブラック
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
17795015CMR-P9018J910×460×1785ブラック
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする