曜日別特売

牛革(薄手/クリーミーレザー)

牛革(薄手/クリーミーレザー) - ユアサグローブ(トンボレスキュー)
(4件のレビュー)

救助技術大会用に最適なアテなしモデル。

内容量1双
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17797045C740WS21.18.1-22.1牛革(撥水加工)ホワイト----1
オープン
取扱い終了
17797054C740WM21.78.3-22.8牛革(撥水加工)ホワイト----1
オープン
取扱い終了
17797063C740WL22.38.5-23.5牛革(撥水加工)ホワイト----1
オープン
取扱い終了
17797072C740WLL238.812.124.2牛革(撥水加工)ホワイトマジック付耐久性マジック式アテなし1
オープン
取扱い終了
17797088C740BKS21.18.1-22.1牛革(撥水加工)ブラック----1
オープン
取扱い終了
17797097C740BKM21.78.3-22.8牛革(撥水加工)ブラック----1
オープン
取扱い終了
17797106C740BKL22.38.5-23.5牛革(撥水加工)ブラック----1
オープン
取扱い終了
17797115C740BKLL238.8-24.2牛革(撥水加工)ブラック----1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17797072
2018-09-09
用途: 車両運転時に使用
その他業種

フィット感と革の厚みは申し分ないが、実物は画像と違い色味がグレーに近いのが残念だった

対象商品 : 17797054
2018-03-03
用途: 四駆運転作業用

値段は高いがフィットは抜群。流石に本職消防士愛用シリーズなだけはある。損は無い品。

対象商品 : 17797115
2016-11-16
用途: 防寒精密作業
サービス業

高品質なグローブです。縫製の技でしょうか、フィット感が素晴らしい。
欲を言えば手首が革のバリエーションもあったら良いと思います。

対象商品 : 17797097
2017-01-23
用途: 電気工事
東京防災設備株式会社

細かい作業には向かない、固く柔軟でない。もう少し薄手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする