油冷式スクリュコンプレッサ SUKESANⅢ(助さんⅢ)

油冷式スクリュコンプレッサ SUKESANⅢ(助さんⅢ) - コベルコ(KOBELCO)
(1件のレビュー)

使いやすく、高性能な全自動小型機。多様なレイアウトに対応するコンパクトサイズ。キャスタ付きで移動もラク。
独自に開発した歯型スーパーローラーを搭載。短いシールラインで互いに噛み合う4枚歯のオスロータと6枚歯のメスロータを回転させ、ケーシングとロータ間の空気を効率よく圧縮し脈動音が小さく、静粛性に優れています。

充填量(L)(潤滑剤初期)2騒音値(dB)49仕様全閉外扇、3相かご形誘導、4P直入、F種種類小型、静音、低振動外形寸法(mm)750×550×740潤滑方式油冷式冷媒R134a管径(吐出し)15A吸込条件圧力/大気圧(1bar)、温度/2~40℃出口空気露点(℃)圧力下10内容量1台
注意
※吐出し空気量は外気温度30℃の時、コンプレッサ出口から実際に吐出される風量を吸込状態(圧縮機本体)に換算したものです。
※潤滑剤はかならずメーカー純正潤滑剤「スーパールブ」をご使用ください。
※騒音値は無響音室にて、機械正面1.5mで全負荷時の測定値です。
※圧縮空気は直接吸引する呼吸器系の機器には使用しないでください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モーター電圧(V)
吐出空気量(L/min)
モーター出力(kW)
種別
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17795968AS4PDⅢ-6200・2204403.7-187
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
17795855AS2PⅢ-52001601.5-131
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17795864AS2PⅢ-6200・2201601.5-131
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17795873AS3PⅢ-52002452.2-142
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17795882AS3PⅢ-6200・2202452.2-142
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17795898AS4PⅢ-52004403.7-158
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17795907AS4PⅢ-6200・2204403.7-158
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17795916AS2PDⅢ-52001601.5-159
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17795925AS2PDⅢ-6200・2201601.5-159
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17795934AS3PDⅢ-52002452.2-170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17795943AS3PDⅢ-6200・2202452.2-170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17795952AS4PDⅢ-52004403.7-187
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17795977AS4PⅢ-5H2003103.7高温仕様158
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17795986AS4PⅢ-6H200・2203103.7高温仕様158
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17795995AS4PDⅢ-5H2003103.7高温仕様187
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17796004AS4PDⅢ-6H200・2203103.7高温仕様187
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17795968AS4PDⅢ-676475693SG4AD4-JAY6HLAS4PDⅢ-6 スクリュコンプレッサ コベライアンⅣ SGシリーズ(非インバータ機) コベルコ(KOBELCO) 76475693スクリュコンプレッサ コベライアンⅣ SGシリーズ(非インバータ機)コベルコ(KOBELCO)1台
749,800
税込824,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17795943
2020-05-05
用途: 製造現場にて常時使用
ミヤザキテック製造業

旧商品からの入れ替えになりますが、安定した動作でお客様にも喜んでいただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする