セキスイ
バッグシーラー No.20
(1件のレビュー)
手軽に使えるコンパクトシーラーです。スリット部に袋口を通すだけで簡単に素早くシールできます。
用途
水気の多い商品の包装。袋詰め商品の識別、包装。
トラスコ品番
471-1050
材質
鉄
幅(mm)
72
高さ(mm)
142
奥行(mm)
220
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合テープ幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16447603
HBJ20A
ブルー
9
850
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください