曜日別特売
(8件のレビュー)

3年以上の持続性及び光沢のある被膜ができるガラスコーティング剤。

タイプ撥水性有効成分50%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性施工可能台数約2~3(二度塗り)内容量1本(200mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17797605A02020
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17797605
2020-10-27
用途: 車の艶出しコーティング

長期(3年)持続モノのコーティング剤としては使いやすいと思います。
専用スポンジと、まるごとマイクログローブ3個入りは同時に購入しましょう!
1塗り3磨きのパターンでコーティングします。

7が参考にしています
対象商品 : 17797605
2020-08-15
用途: ボディコーティング
トータルリペアエテル自動車・二輪車・自転車関連業

ガラスコーティングですが、作業性は抜群に施工しやすかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 17797605
2017-01-17
用途: 納車時サービスや単体商品として。
YASUDA AUTO

こんなに柔らかく塗りやすいガラスコーティング材は
初体験!!水性コート並で説明書に2度塗りとあるが
2回目は初回の半分以下の時間あっさり完了した。
屋外での耐久性や雨天での検証は不明です
1年以上行けるなるならまた使いたい。

2が参考にしています
対象商品 : 17797605
2017-03-01
用途: 自転車のフレームコーティング
自動車・二輪車・自転車関連業

Si-700からの買い替えです。自転車のフレームコーティングに使用していますがクロスだとムラが出たので、塗りムラが出ないようにティッシュペーパーを使用しています。(自転車なので平面が少ないからだと思います。)

1が参考にしています
対象商品 : 17797605
2016-02-11
用途: コーティング業界在職
サービス業

コーティング専門職で使用しました、塗り心地及び拭き取り時間を甘めにみても、おそらく素人さんにも失敗なくキレイに塗れる商品だと思います、拭きムラは出たとしても、ある程度の時間なら拭き直しが出来ます。効果もリピーター2本目ですが、しっかり洗車メンテをしていけば、かなりいい感じを保たせる事が出来ると思います。プロの目からみても、十分信頼のおける商品です。

17が参考にしています
2016-05-12
用途: コーティング作業

モノタロウで購入する以前から使用しています。2度塗りと1度塗りを使い分けしています。8000の2度塗りには敵いませんが5000の2度塗りでもキチンと施工されていれば青空駐車でも3年以上綺麗です。たまのメンテナンスは必要ですが。

2が参考にしています
対象商品 : 17797605
2015-09-12
用途: 自動車のボディ
建設業・工事業

初めて使用しました、使用感はかなりいいです、施工に関しては少し手間がかかりますが仕上がりにはとても満足しています、ただ完全に硬化するには一週間かかります、その間に雨とか洗車などはしないで下さい、との事です、光沢は抜群でした、後は光沢が3年以上とありますが、それが本当ならすごいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 17797605
2016-04-08
用途: H17ランサーCT9Aディーラー洗車のみに作業
自動車・二輪車・自転車関連業

下地処理後作業
専用スポンジもふき取りクロスも無い為
そこが気にいらない
一応クリアーなテカリは出ましたが何か月か
様子見中です

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする