曜日別特売

ウロコ・ワイパー傷除去 研磨剤

ウロコ・ワイパー傷除去 研磨剤 - クリスタルプロセスウロコ・ワイパー傷除去 研磨剤 - クリスタルプロセスウロコ・ワイパー傷除去 研磨剤 - クリスタルプロセスウロコ・ワイパー傷除去 研磨剤 - クリスタルプロセス
(7件のレビュー)

ダイヤモンドに匹敵する硬度と切れ味
ガラスキズもウロコも素早く落とせるハイスピード研磨剤

用途自動車ガラス用危険物の類別非危険物
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17797998H020201本(200mL)ハード
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
17798007H030201本(200mL)ソフト
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
55288364H030501本(500mL)ソフト
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
55288373H020501本(500mL)ハード
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【頑固なウロコも素早く除去?】クリスタルプロセス「ウロコ・ワイパー傷除去研磨剤 ハード」紹介動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-10
用途: ガラスの傷消しとライト磨き
イーストベース自動車・二輪車・自転車関連業

フロントガラスのワイパー傷消し用に購入しましたが、樹脂製ヘッドライトレンズの磨きにも有効でした。
ポリッシャーフェルトに少し付けて磨くと、レンズの黄ばみはもちろん、くすみや中途半端に残ったコーティング剤も除去出来ます。
今まではサンドペーパーで表面を削ってからコンパウンドで磨いてましたが、この商品を使用することで作業時間がかなり短縮できました。

1が参考にしています
2022-05-12
用途: 車のフロントガラスの線キズ
湘南SKオート自動車・二輪車・自転車関連業

あきらめていたガラスの線キズが消えた。かなりおススメします。

4が参考にしています
対象商品 : 17798007
2022-03-30
用途: ガラスのキズの補修
邦友建設株式会社

引渡前検査で見つかったガラスのキズに使用するつもりで購入しましたがガラスの交換で対応しました。

1が参考にしています
対象商品 : 17798007
2019-05-01
用途: ガラスのウロコ取りと傷取り

望んでいた効果が出たので 商品に満足しています。
ボトルのキャップが緩んでいて 研磨剤が漏れていました
急ぎで必要だったのでそのまま使用しました
確認して梱包をして頂きたいです

2が参考にしています
対象商品 : 17797998
2019-01-07
用途: ガラス研磨
建設業・工事業

水垢を取るのに使用しました。キレイに取れて満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 17797998
2018-07-26
用途: ガラス清掃
ボデーショップ山

全く使用に問題なく再購入の際もお願いしたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 17797998
2018-05-07
用途: 車のフロントガラスの傷けし

この商品をスポンジバフにつけポリッシュで磨いたところ約30分位で傷が消えました。時間は少し掛かりますが、効果のある商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする