曜日別特売

テーパーウレタンバフ

テーパーウレタンバフ - クリスタルプロセステーパーウレタンバフ - クリスタルプロセス
(7件のレビュー)

最終仕上げ用ウレタンバフ。

寸法(mm)150×130×18目の粗さ極細目外径(Φmm)150内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17798533M11101
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17798533
2020-05-06
用途: 仕上げ施工に使用
製造業

本日使用してみました。仕上げ工程で使用してみましたが、ウレタンの硬さが丁度良く、コンパウンドがきれいにボディーを磨き上げていく状況が肉眼でしっかり確認できました。また、凹凸面でもしっかりボディーに馴染んで研磨してくれました。

対象商品 : 17798533
2019-01-23
用途: コーティングの下処理での使用

バフの厚みが薄いので、コンパウンドの効果が出て効率いいです。

1が参考にしています
対象商品 : 17798533
2018-10-13
用途: かなり使いやすいです
leave it to me自動車・二輪車・自転車関連業

この商品を使っての施工はまだ3台ですが、かなりいいと思います。
自分的には改善点は、ございません。

対象商品 : 17798533
2018-09-13
用途: コーティング前の肌調整
leave it to me自動車・二輪車・自転車関連業

他メーカーの値の張る物とそう変わらない気がします。
リピートすること間違いなしです

対象商品 : 17798533
2017-04-25
用途: ボディー磨き
建設業・工事業

3M社の超微粒子コンパウンドと使用してみました。
素人のDIYにわ最高です。ピカピカになりました。

対象商品 : 17798533
2017-05-06
用途: ポリマーコーティング
the best style自動車・二輪車・自転車関連業

非常に良いお勧めします 。。。。。。。。。。。。。。

対象商品 : 17798533
2016-04-15
用途: 車のバフ目消し
運輸・通信業

3M 2Lダークにて202ブラックを掛けましたがいい感じに仕事したと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする