体組成計インナースキャン50 BC-310

体組成計インナースキャン50 BC-310 - タニタ体組成計インナースキャン50 BC-310 - タニタ体組成計インナースキャン50 BC-310 - タニタ

最高級車にも使われるクロマフレア塗装。充実した機能のプレミアムモデル。
見る角度によってオーロラのように色が変わるイリュージョンカラー。
体重50g単位の構成度測定。
乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。
測定結果は自動でスクロール表示。

付属品CR2032コイン形リチウム電池×2個、補助脚4個トラスコ品番765-8443材質強化ガラス、ABS、PE寸法(mm)幅304×高さ15×奥行301質量(kg)1.5(電池含む)オーロラブルー測定範囲0 ~ 150kg材質(本体)ABS、AS、PE、PET、ステンレス質量(g)約1500(電池含む)電源(V)DC6、CR2032コイン形リチウム電池×2個ひょう量(kg)150電源DC6V CR2032コイン形リチウム電池2個最小表示0~100kgまで50g、100~150kgまで100g測定項目体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、体水分率、BMI最小表示(g)50機能乗るピタ消費電流(mA)最大60最小目盛50 g測定単位(体脂肪率)0.1%、(推定骨量)100g、(BMI)0.1、(内臓脂肪)0.5レベル、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1%判定出力(体脂肪率)やせ~肥満/5段階、(内臓脂肪)1.0~59.0レベル、(筋肉量)少ない~多い/3段階、(基礎代謝量)0~9999kcal/日データメモリ前回値、1・2週間前(週平均)、1~18ヶ月前(月平均)保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)50電池寿命約6ヵ月(1日5回はかった場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)301×304×15登録人数5人・ゲストモード付き(アスリートモード付き)適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、推定骨量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、体水分率内容量1台
注意
※検定証印・基準適合証印の付されたものでなければ、取引・証印に使用できません。
※取引・証明に使用する特定計量器は、定期検査を受検しなければなりません。
※海外への転売は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18307013BC310BL
33,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする