曜日別特売

体組成計インナースキャンVoice BC-202

体組成計インナースキャンVoice BC-202 - タニタ体組成計インナースキャンVoice BC-202 - タニタ

音声で操作手順や結果をお知らせ。
音声は大/小/切の3段階で切替可能。
設定操作も測定結果も音声出力できます。
乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。
測定結果は自動でスクロール表示。

付属品アルカリ単3乾電池×4本材質ABS、AS、SUS、PET、シリコンラバー寸法(mm)幅352×高さ37×奥行300質量(kg)1.6(乾電池含む)ホワイト測定範囲0 ~ 150kg材質(本体)ABS、AS、PE、PET、シリコーンゴム、ステンレス質量(g)約1600(乾電池含む)電源(V)DC6、アルカリ単3乾電池×4本ひょう量(kg)150電源DC6V 単3形アルカリ乾電池4本最小表示0~100kgまで100g、100~150kgまで200g測定項目体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、体水分率、BMI最小表示(g)100機能音声、乗るピタ消費電流(mA)最大400最小目盛100 g測定単位(体脂肪率)0.1%、(推定骨量)100g、(BMI)0.1、(内臓脂肪)0.5レベル、(基礎代謝量)0~9999kcal/日、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1%判定出力(体脂肪率)やせ~肥満/5段階、(内臓脂肪)1.0~59.0レベル、(筋肉量)少ない~多い/3段階データメモリ前回値保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100電池寿命約1年(1日5回音量「小」の場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×352×37登録人数4人・ゲストモード付き適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、推定骨量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、体水分率内容量1台
注意
※検定証印・基準適合証印の付されたものでなければ、取引・証印に使用できません。
※取引・証明に使用する特定計量器は、定期検査を受検しなければなりません。
※海外への転売は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18307092BC202WH
16,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ボイス機能を搭載】体脂肪率を音声でお知らせ!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする