曜日別特売

体重計 体脂肪 BMI 体組成計 バックライト 10人登録 ホワイト

体重計 体脂肪 BMI 体組成計 バックライト 10人登録 ホワイト - オーム電機体重計 体脂肪 BMI 体組成計 バックライト 10人登録 ホワイト - オーム電機体重計 体脂肪 BMI 体組成計 バックライト 10人登録 ホワイト - オーム電機体重計 体脂肪 BMI 体組成計 バックライト 10人登録 ホワイト - オーム電機

バックライト付き体重体組成計
最大150kgまで測定
体脂肪率・体水分率・骨格筋率・骨量・内臓脂肪レベル測定
基礎代謝量・BMI測定
最大10人登録可能
強化ガラス採用
日々の健康管理におすすめ

材質
強化ガラス
色
ホワイト
質量(g)
1376
電源
単4乾電池×2
測定項目
体重/体脂肪率/体水分率/骨格筋率/骨量/内臓脂肪/BMI/基礎代謝
表示
バックライト液晶
目量(g)
100/200
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×22×260
最大計量(kg)
150
計量範囲
5~150kg
登録人数
10人
内容量
1台
注意
※5kg未満および150kgを超える計量は精度保証の対象外です。
※体重以外の測定項目は体の電気抵抗値等から算出した推定値です。
※ペースメーカーなど体内植込み型医療機器を使用している方は使用しないでください。
※体がぬれている状態で使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73665211HB-KG12R2-W
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする