曜日別特売

デジタルヘルスメーター HD-381

デジタルヘルスメーター HD-381 - タニタデジタルヘルスメーター HD-381 - タニタデジタルヘルスメーター HD-381 - タニタデジタルヘルスメーター HD-381 - タニタデジタルヘルスメーター HD-381 - タニタ

乗り降りしやすい薄さ22mm。
文字高52mmの大型表示。
安心の強化ガラス使用。
本体を軽くたたくと電源が入るタップオン式。

最小表示100g(0~100kgまで)/200g(100~150kgまで)仕様ISO9001対象付属品CR2032コイン形リチウム電池×1個材質ガラス、ABS、PE寸法(mm)幅320×高さ22×奥行300質量(kg)1.7(電池含む)測定範囲0 ~ 150kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス質量(g)約1700(電池含む)電源(V)DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個ひょう量(kg)150電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個測定項目体重最小表示(g)100文字高(mm)52消費電流(mA)最大20最小目盛100 g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100電池寿命約1年(1日5回はかった場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×320×22内容量1台
注意
※検定証印・基準適合証印の付されたものでなければ、取引・証印に使用できません。
※取引・証明に使用する特定計量器は、定期検査を受検しなければなりません。
※海外への転売は行わないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18307196HD381GRグリーン
37,500
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
18307205HD381RDレッド
37,500
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする