デジタルソーラーヘルスメーター HS-302

デジタルソーラーヘルスメーター HS-302 - タニタデジタルソーラーヘルスメーター HS-302 - タニタ

環境にやさしいソーラーバッテリーを使用。

仕様ISO9001対象付属品取扱説明書(保証書付)、補助脚トラスコ品番765-8648材質ABS、AS寸法(mm)幅330×高さ48×奥行306質量(kg)2.3ホワイト測定範囲0 ~ 150kg材質(本体)ABS、AS、鉄質量(g)約2300電源(V)ソーラーバッテリーひょう量(kg)150電源ソーラーバッテリー最小表示3~100kgまで200g、100~150kgまで500g測定項目体重最小表示(g)200文字高(mm)23最小目盛200 g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)200寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)306×330×48消費電流30μA以下内容量1台
注意
※検定証印・基準適合証印の付されたものでなければ、取引・証印に使用できません。
※取引・証明に使用する特定計量器は、定期検査を受検しなければなりません。
※海外への転売は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18307223HS302WH
5,500
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする