曜日別特売

体組成計インナースキャン50

体組成計インナースキャン50 - タニタ体組成計インナースキャン50 - タニタ体組成計インナースキャン50 - タニタ体組成計インナースキャン50 - タニタ体組成計インナースキャン50 - タニタ体組成計インナースキャン50 - タニタ体組成計インナースキャン50 - タニタ体組成計インナースキャン50 - タニタ
(5件のレビュー)

50g単位の体重測定だから、毎日の体重変化をしっかりキャッチ。
充実した測定項目でカラダの状態をくまなくチェック。
体重が急激に変化した場合にお知らせする「体重急激増減お知らせ機能」付き。
測定の継続状況にあわせて表示画面が変化する「マイサポ機能」で毎日の測定継続をサポート。
乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。
立てかけ収納OK。
27mmの薄さで乗りやすい。

付属品単4乾電池×4本材質強化ガラス、ABS、SUS、PE寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217質量(kg)1.5(電池含む)測定範囲0 ~ 150kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス質量(g)約1500(乾電池含む)電源(V)DC6、単4乾電池(R03)×4本ひょう量(kg)150電源DC6V 単4形乾電池4本最小表示0~100kgまで50g、100~150kgまで100g測定項目体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量最小表示(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×27×217機能マイサポ機能、体重急激お知らせ、乗るピタ最小目盛50 g測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内臓脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)100kgまで50g・100kg以上で100g、(基礎代謝量)1kcal/日、(体内年齢)1才、(推定骨量)100g判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪)標準/やや過剰/過剰 、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い、(推定骨量)少ない/標準/多いデータメモリ前回値保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)50寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217登録人数5人+ゲストモード付き(アスリートモード付き)適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量内容量1台
注意
※検定証印・基準適合証印の付されたものでなければ、取引・証印に使用できません。
※取引・証明に使用する特定計量器は、定期検査を受検しなければなりません。
※海外への転売は行わないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18307835BC314WHパールホワイト
9,980
8,798
9,678(税込)
当日出荷
18307844BC314BLメタリックブルー
9,980
8,798
9,678(税込)
当日出荷
18307853BC314BRメタリックブラウン
9,980
8,798
9,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18307835
2022-10-12
用途: 体重測定
その他業種

セットせずに、測れ、人を識別してくれ、BMI等で 体重オーバーが
一目で分かりました。素晴らしさにビックリするやら、買って良かったです。

対象商品 : 18307835
2022-08-09
用途: 日々の体重管理
製造業

体重は勿論、いろいろな健康管理する上で必要な情報が表示されるので、大変便利で有益な商品だと思います。

対象商品 : 18307835
2021-10-12
用途: 従前使用の体重計が古くなり、健康管理のために購入しました。
製造業

対組成計は、いろいろなメーカーとその値幅も大きくとても迷いました。
結局、メーカーの信頼度とJIS認定で、必要な測定内容を選び、TANITAの本製品を選びました。
必要な機能がしっかりして、使いやすくコンパクトでガラス天板で汚れにくく、とても満足しています。
今回、クーポン券も使え、良い物が早く安く購入出来ました。

対象商品 : 18307853
2019-10-19
用途: 風呂上がりに毎日の、健康管理!!
自動車・二輪車・自転車関連業

ただ乗るだけで、自動で8項目データー測定出来、しかも家族も自動で
振り分けてくれる\(◎o◎)/!

3が参考にしています
対象商品 : 18307835
2022-12-24
用途: 体重の管理に使う
その他業種

足を乗せる部分がもう少し長い方が良いと思う。
表示の文字(日本字)が大きくしては。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする