業務用体重計 WB-260A

業務用体重計 WB-260A - タニタ業務用体重計 WB-260A - タニタ業務用体重計 WB-260A - タニタ

軽量、取っ手付きで持ち運びに便利。
薄型設計で乗りやすい。
表示方向の切替ができ、スタッフからもみやすい。
オートパワーオフの時間設定可能。
いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。単3アルカリ乾電池使用時で約10000回測定可能な省エネ設計。
プリセット風袋引き機能付きで、着衣量も簡単に設定可能。
体重の証明用に使用可能。

付属品ACアダプタトラスコ品番765-8753材質ABS、アルミ、PVC寸法(mm)幅300×高さ55×奥行310質量(kg)4測定範囲0 ~ 200kg材質(本体)ABS、アルミ、PVC質量(g)約4000電源(V)ACアダプター(DC6V500mA)または単3形アルカリ乾電池4本ひょう量(kg)200(着衣量含む)電源ACアダプター(DC6V500mA)または単3形アルカリ乾電池4本最小表示(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×310×55目量(kg)(0~100kgまで)0.1kg、(100~200kgまで)0.2kg検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋最小目盛100 g保証期間1年最大計量(kg)200オートパワーオフ1分、5分、10分、30分、60分、連続最小目盛(g)100電池寿命約10000回(バックライト使用時は5000回)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅300×高さ55×奥行310内容量1台
注意
※検定証印・基準適合証印の付されたものでなければ、取引・証印に使用できません。
※取引・証明に使用する特定計量器は、定期検査を受検しなければなりません。
※海外への転売は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18309962WB260A
39,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする