精密体重計 WB-150 (セパレートタイプ)(RS付き)

精密体重計 WB-150 (セパレートタイプ)(RS付き) - タニタ精密体重計 WB-150 (セパレートタイプ)(RS付き) - タニタ

いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。
プリセット風袋引き機能付きで着衣量も簡単に設定可能。
セパレートタイプは便利なスタンド付き。
体重の証明用に使用可能。

付属品ACアダプタ質量(kg)5.1ひょう量(kg)200(着衣量含む)ケーブル長(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×301×82、209×159×56目量(kg)0.05検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋オートパワーオフ5/10/30/60分/連続内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※検定証印・基準適合証印の付されたものでなければ、取引・証印に使用できません。
※取引・証明に使用する特定計量器は、定期検査を受検しなければなりません。
※海外への転売は行わないで下さい。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
重力加速度の範囲(m/s2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18310468WB150SRS付き1区(釧路市、北見市、網走市、留萌市、稚内市、紋別市、根室市、宗谷総合振興局管内、留萌振興局管内、オホーツク総合振興局管内、根室振興局管内、釧路総合振興局管内)9.804~9.807
69,000
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18310477WB150SRS付き2区(札幌市、小樽市、旭川市、夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、士別市、名寄市、三笠市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、恵庭市、石狩市、北広島市、石狩振興局管内、後志総合振興局管内、上川総合振興局管内、空知総合振興局管内)9.804~9.806
69,000
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18310486WB150SRS付き3区(函館市、室蘭市、帯広市、苫小牧市、登別市、伊達市、北斗市、渡島総合振興局管内、檜山振興局管内、胆振総合振興局管内、日高振興局管内、十勝総合振興局管内)9.803~9.806
69,000
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18310495WB150SRS付き4区(青森県)9.802~9.804
69,000
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18310504WB150SRS付き5区(岩手県、秋田県)9.800~9.804
69,000
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18310513WB150SRS付き6区(宮城県、山形県)9.799~9.802
69,000
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18310522WB150SRS付き7区(福島県、茨城県、新潟県)9.798~9.801
69,000
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18310538WB150SRS付き8区(栃木県、富山県、石川県)9.797~9.800
69,000
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18310547WB150SRS付き9区(群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、福井県、京都府、鳥取県、島根県)9.796~9.799
69,000
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18310556WB150SRS付き10区(神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県)9.795~9.798
69,000
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18310565WB150SRS付き11区(東京都(八丈支庁管内に限る)、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県)9.794~9.797
69,000
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18310574WB150SRS付き12区(熊本県、宮崎県)9.794~9.796
69,000
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18310583WB150SRS付き13区(鹿児島県(奄美市、大島郡を除く))9.794~9.797
69,000
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18310592WB150SRS付き14区(東京都(小笠原支庁管内に限る))9.794~9.795
69,000
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18310608WB150SRS付き15区(鹿児島県(奄美市、大島郡に限る))9.791~9.794
69,000
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18310617WB150SRS付き16区(沖縄県)9.789~9.792
69,000
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする