曜日別特売

車いす用体重計 PW-650A (RS付き)

車いす用体重計 PW-650A (RS付き) - タニタ車いす用体重計 PW-650A (RS付き) - タニタ車いす用体重計 PW-650A (RS付き) - タニタ

両側昇降で乗り降り自在。
測定台までの高さ約29mmと薄型設計で乗り降りしやすい。
風袋引き機能、プリセット風袋引き機能付きで、車椅子重量の減産に便利。
表示部の文字高は38mmで大きく見やすい。
キャスター付きで簡単に移動可能。
ACアダプタと乾電池の両電源に対応。
体重の証明に使用可能。

ひょう量(kg)200(着衣量含む)目量(kg)0.1付属品ACアダプタ質量(kg)(測定台)28、(コントローラ)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(測定台)908×875×169、(コントローラ)209×159×56文字高(mm)38検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋、風袋引きオートパワーオフ5/10/30/60分/連続ひょう量単位kg内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※表示ボックススタンド(OP-002)は別売りです。
※検定証印・基準適合証印の付されたものでなければ、取引・証印に使用できません。
※取引・証明に使用する特定計量器は、定期検査を受検しなければなりません。
※海外への転売は行わないで下さい。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18311423PW650A(RS付き)1区(釧路市、北見市、網走市、留萌市、稚内市、紋別市、根室市、宗谷総合振興局管内、留萌振興局管内、オホーツク総合振興局管内、根室振興局管内、釧路総合振興局管内)
208,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18311432PW650A(RS付き)2区(札幌市、小樽市、旭川市、夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、士別市、名寄市、三笠市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、恵庭市、石狩市、北広島市、石狩振興局管内、後志総合振興局管内、上川総合振興局管内、空知総合振興局管内)
208,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18311448PW650A(RS付き)3区(函館市、室蘭市、帯広市、苫小牧市、登別市、伊達市、北斗市、渡島総合振興局管内、檜山振興局管内、胆振総合振興局管内、日高振興局管内、十勝総合振興局管内)
208,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18311457PW650A(RS付き)4区(青森県)
208,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18311466PW650A(RS付き)5区(岩手県、秋田県)
208,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18311475PW650A(RS付き)6区(宮城県、山形県)
208,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18311484PW650A(RS付き)7区(福島県、茨城県、新潟県)
208,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18311493PW650A(RS付き)8区(栃木県、富山県、石川県)
208,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18311502PW650A(RS付き)9区(群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、福井県、京都府、鳥取県、島根県)
208,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18311518PW650A(RS付き)10区(神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県)
208,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18311527PW650A(RS付き)11区(東京都(八丈支庁管内に限る)、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県)
208,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18311536PW650A(RS付き)12区(熊本県、宮崎県)
208,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18311545PW650A(RS付き)13区(鹿児島県(奄美市、大島郡を除く))
208,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18311554PW650A(RS付き)14区(東京都(小笠原支庁管内に限る))
208,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18311563PW650A(RS付き)15区(鹿児島県(奄美市、大島郡に限る))
208,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18311572PW650A(RS付き)16区(沖縄県)
208,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする