タニタ
WB-110、150用キャリングケース
適合機種
WB-110(セパレートタイプ)、WB-150(セパレートタイプ)
寸法(mm)
幅425×高さ210×奥行410
質量(kg)
4.8
質量(g)
約4800
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
410×425×210
内容量
1個
注意
※中の商品は含まれません。※海外への転売は行わないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18312446
WB110,150用キャリングケース
¥15,000
¥
14,980
¥16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください