タニタ
WB-260A用キャリングケース
適合機種
WB-260A
寸法(mm)
幅490×高さ120×奥行380
質量(kg)
3.2
質量(g)
約2800
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
410×550×124
内容量
1個
注意
※中の商品は含まれません。※海外への転売は行わないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18312455
WB260A用キャリングケース
¥15,000
¥
14,980
¥16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください