電子体温計 MC-682 けんおんくん

電子体温計 MC-682 けんおんくん - オムロンヘルスケア電子体温計 MC-682 けんおんくん - オムロンヘルスケア
(3件のレビュー)

やわらかく曲がる検温部「やわらかプローブ」で赤ちゃんの検温が安心。
平均15秒のスピード検温。
日時がわかる「10回メモリ」。
「ブザー音オフ機能」と「バックライト」で夜中の検温も安心。

検温部位わき専用測定範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測+実測付属品収納ケース本体質量(g)25機能ブザー、抗菌、バックライト、オートパワーオフメモリー日付付き10回使用電池CR2032×1(約2200回・予測検温時)電池交換可能医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ACBZX00053000外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)41×108×19医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18317942MC-682
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18317942
2020-05-29
用途: 体調管理に
不動産業

短時間で測れます。別の体温計と比べてみましたが、かなり正確な数字が出ると思います。

対象商品 : 18317942
2018-12-06
用途: 体温計測

要介護5の母親のバイタル計測に使用。計測時間がとても早いので本人の負担も軽減されとても良いと思う。

対象商品 : 18317942
2017-10-25
用途: 体温を測る
建設業・工事業

先の方が柔らかいので脇に入れても痛くなく
体温が測りやすくていいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする